1-7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXRLRXXX-CRYNG-190-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmczTmk4NU16RTFNVEExTkRBM01EQTJMbXB3Wnd8ZTg3YWZiMDk0YWY5NzBmMDA4OGI5YWYyMGIzY2U4ZjQ2OGI4OGEyZTQ0MjZkZjhmNTcyOGUzMGIzYmY0ZjQzMg
18138083 输送辊 

REXNORD REXNORD

1-7

描述

REXNORD 1-7

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 6-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 8-1/2" Shaft Length; 7" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material

制造商部件号

1-7

BDI部件号
18138083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210840785
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M00136
产品名称
Roller
产品类型
Carrying
安装形式
Hex Shaft
滚轮类型
Single
系列
190
轴承类型
Spherical Plain Bearing
弹簧承载
Yes
滚轮材料
Polymer
其它特点
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Normal Duty Roller Conveyor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Carrying
制造商货号
1-7
制造商内部编号
6484078
重量/磅
0.7
详细描述
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 6-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 8-1/2" Shaft Length; 7" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
支架间距离
7 英寸 | 177.8 毫米
滚轮宽
6.75英寸 | 171.45毫米
轴直径/孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴长
8.5 英寸 | 215.9 毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新