对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

10131734 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10131734-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM05TOHhNRE0wTXpBeU56Y3pOall3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpFM016UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2RkNTI5OTdhZDdjNGIxM2FhMTljNTY0ZWM2MGU3YzE4ZTE3MzYzZjNiMDliYWEyYjYyMGI5NjdmODNhNTI2YQ
21839315 输送辊 

REXNORD REXNORD

10131734

描述

REXNORD 10131734

Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 1/2" Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Type

制造商部件号

10131734

BDI部件号
21839315

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699351064
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
614
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Acetal
其它特点
70 Shore Hardness Thermoplastic Rubber Surface Hub | 2.76" Flange Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor
制造商内部编号
10131734
重量/磅
0.16
详细描述
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 1/2" Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Type
轴直径/孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
2.36英寸 | 59.944毫米
滚轮宽
1.69英寸 | 42.926毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新