2-27 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXRLRXXX-CRYNG-225-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5WWk4NU16RTFNVEExTXpjME1qTTRMbXB3Wnd8YmY0N2MzYjAzZDg4NTY0NTk2YjhiNmFjODdkZDRkZmU0YmM0OGZlNjI5Zjc5ZmU4ZTZkNWQ0MjA1OTNkMjE3OQ
18139640 输送辊 

REXNORD REXNORD

2-27

描述

REXNORD 2-27

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 26-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 28-1/2" Shaft Length; 27" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material

制造商部件号

2-27

BDI部件号
18139640

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210841157
重量 / Kilogram
1.53
Product Group - BDI
M00136
产品名称
Roller
产品类型
Carrying
安装形式
Hex Shaft
滚轮类型
Single
系列
225
轴承类型
Spherical Plain Bearing
弹簧承载
Yes
滚轮材料
Polymer
其它特点
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Carrying
制造商货号
2-27
制造商内部编号
6484115
重量/磅
3.375
详细描述
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 26-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 28-1/2" Shaft Length; 27" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
轴长
28.5 英寸 | 723.9 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
支架间距离
27 英寸 | 685.8 毫米
滚轮宽
26.75英寸 | 679.45毫米
轴直径/孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新