REXNORD
REXNORD
2-45
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2-45
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 44-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 46-1/2" Shaft Length; 45" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
制造商部件号
2-45
BDI部件号
18139647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/2-45/p/18139647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210841218
重量 / Kilogram
2.551
Product Group - BDI
M00136
产品名称
Roller
产品类型
Carrying
安装形式
Hex Shaft
滚轮类型
Single
系列
225
轴承类型
Spherical Plain Bearing
弹簧承载
Yes
滚轮材料
Polymer
其它特点
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Carrying
制造商货号
2-45
制造商内部编号
6484121
重量/磅
5.625
详细描述
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 44-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 46-1/2" Shaft Length; 45" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
轴直径/孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
轴长
46.5 英寸 | 1,181.1 毫米
支架间距离
45 英寸 | 1,143 毫米
滚轮宽
44.75英寸 | 1,136.65毫米