321966RN https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGERLRXXX-RTRN-R15B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmd3TlM4eE1EYzJPRFk1T1RjeE9UY3hNQzlKVGtSV1IwVlNURkpZV0ZoZlVsUlNUbDlTTVRWQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTRkMmQzNzYxZjVhNzYwYTUxNzJlMGUxNzg5ZDg2ZGI4MmM2MGQ3NjQ4YTYxMDlkYjk3MjZmZDE1ZjRmOWNkNg
342484 输送辊 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

321966RN

描述

SYSTEM PLAST 321966RN

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.24" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; R15B Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material

制造商部件号

321966RN

BDI部件号
342484

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405200708
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
R15B
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
HDPE
其它特点
Impact Resistant | Ornage | Excellent Wear and Chemical Resistance | Low Noise | Low Friction | With Rubber Surface
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Return
制造商货号
321966RN
制造商内部编号
321966RN
重量/磅
0.01
详细描述
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.24" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; R15B Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material
轴长
0 英寸 | 0 毫米
轴直径/孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
1.61英寸 | 40.894毫米
支架间距离
0 英寸 | 0 毫米
滚轮直
2.24英寸 | 56.896毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新