REXNORD
REXNORD
613-615352
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 613-615352
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 5/8" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
制造商部件号
613-615352
BDI部件号
21473893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/613-615352/p/21473893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699363333
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
613
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Acetal
其它特点
White | Grey Rubber Outer Surface
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
ConveyorRollers
关键字串
Conveyor Return
制造商货号
613-615352
制造商内部编号
10130471
重量/磅
0.15
详细描述
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 5/8" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
轴直径/孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
1.61英寸 | 40.894毫米
轴长
0 英寸 | 0 毫米
滚轮直
2.36英寸 | 59.944毫米
支架间距离
0 英寸 | 0 毫米