613-632472 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXRLRXXX-RTRN-613-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMk1TODVNekUxTVRBMU5ETTVOemMwTG1wd1p3fGE1NzI5MzdmZWU5ZDFlMTY3MzAwYzUyNTI3ZGVkNDJjYWE2NWRmMzdlNjkxMDYzZDZmNmU0ZTBhN2M1YWJkYWM
21839327 输送辊 

REXNORD REXNORD

613-632472

描述

REXNORD 613-632472

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material

制造商部件号

613-632472

BDI部件号
21839327

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699351040
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
613
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Acetal
其它特点
White | Grey Rubber Outer Surface
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Return
制造商货号
613-632472
制造商内部编号
DIAMETER -
重量/磅
0.15
详细描述
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
轴直径/孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
1.61英寸 | 40.894毫米
支架间距离
0 英寸 | 0 毫米
滚轮直
2.36英寸 | 59.944毫米
轴长
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新