REXNORD
REXNORD
657-656982
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 657-656982
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 3.23" Roller Width; Double Roller; 657 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
制造商部件号
657-656982
BDI部件号
24109491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/657-656982/p/24109491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699668575
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Double
系列
657
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Acetal
其它特点
White | Grey Rubber Outer Surface
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Return
制造商货号
657-656982
重量/磅
0.35
详细描述
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 3.23" Roller Width; Double Roller; 657 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
滚轮宽
3.23英寸 | 82.042毫米
滚轮直
2.36英寸 | 59.944毫米
轴直径/孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米