906-656721 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10148246-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaFpDOHhNRE0wTWprNU5EQTRNemczTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TkRneU5EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjdlZTY0YTMwYzVhN2M3N2E0MzQyYjMyZTkzYTFmZGUzNDE1YThiYzMxYjAxNDU3ZjYxYjEzZWM5NTQ3NWUyMA
26252637 输送辊 

REXNORD REXNORD

906-656721

描述

REXNORD 906-656721

Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 5/8" Bore; 2.9" Roller Diameter; 3.03" Roller Width; Single Type

制造商部件号

906-656721

BDI部件号
26252637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864022071
重量 / Kilogram
0.184
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
906
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Acetal
其它特点
Thermoplastic Rubber Surface | Tan Color Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor
制造商内部编号
10148246
重量/磅
0.41
详细描述
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 5/8" Bore; 2.9" Roller Diameter; 3.03" Roller Width; Single Type
滚轮直
2.9英寸 | 73.66毫米
滚轮宽
3.03英寸 | 76.962毫米
轴直径/孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新