REXNORD
REXNORD
906-656891
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 906-656891
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 3/4" Bore; 2.9" Roller Diameter; 3.03" Roller Width; Single Type
制造商部件号
906-656891
BDI部件号
24109495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/906-656891/p/24109495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864323550
重量 / Kilogram
0.183
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
906
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Acetal
其它特点
60 Shore Hardness Grey Thermoplastic Rubber Surface Hub | 3.5" Flange Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor
制造商内部编号
10148249
重量/磅
0.4
详细描述
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 3/4" Bore; 2.9" Roller Diameter; 3.03" Roller Width; Single Type
滚轮直
2.9英寸 | 73.66毫米
轴直径/孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
3.03英寸 | 76.962毫米