BPS12-22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGERLRXXX-CRYNG-BPS12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhpTVM4NE9UWXhNekE1TXpFeE1EQTJMbXB3Wnd8MDNmMzA4YTQ3NjNlNzQyZTc0YjA2MjUyZDY5MTBkMTgxYzY1Mjk1MzMwOTBhOTczNDZhZTM3NzExYWFkNjcyOQ
342337 输送辊 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

BPS12-22

描述

SYSTEM PLAST BPS12-22

Roller; Carrying; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 21-3/4" Roller Width; Single Roller; BPS12 Series; 22" Distance Between Frame; Sleeve Bearing; PVC Roller Material

制造商部件号

BPS12-22

BDI部件号
342337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Roller
产品类型
Carrying
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
BPS12
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
PVC
其它特点
With ABS End Plug and Nyla-Ride Sleeve Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Carrying
制造商货号
BPS12-22
制造商内部编号
BPS12-22
重量/磅
1.5
详细描述
Roller; Carrying; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 21-3/4" Roller Width; Single Roller; BPS12 Series; 22" Distance Between Frame; Sleeve Bearing; PVC Roller Material
轴长
0 英寸 | 0 毫米
支架间距离
22 英寸 | 558.8 毫米
滚轮宽
21.75英寸 | 552.45毫米
轴直径/孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新