ICD7-10.3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGERLRXXX-CRYNG-ICD7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd5WlM4NE9UWXhNekE1TXpjMk5UUXlMbXB3Wnd8YWIwOWNjNjczYjdmYWYxMjE1MTZlOTIxYTg5MWYyOWFiOTAxOWI1MzJjNzgxMjRlMTJkYTRlY2EzZjU0MmEwNw
342355 输送辊 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

ICD7-10.3

描述

SYSTEM PLAST ICD7-10.3

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 10" Roller Width; Single Roller; ICD7 Series; 11.675" Shaft Length; 10.3" Distance Between Frame; Ball Bearing; Steel Roller Material

制造商部件号

ICD7-10.3

BDI部件号
342355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Roller
产品类型
Carrying
安装形式
Hex Shaft
滚轮类型
Single
系列
ICD7
轴承类型
Ball Bearing
弹簧承载
Yes
滚轮材料
Steel
其它特点
Labyrinth Sealed Plastic Ball Bearing with Sealed Bearing Insert | Carbon Steel Hex Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Carrying
制造商货号
ICD7-10.3
制造商内部编号
ICD7-10.3
重量/磅
2.2
详细描述
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 10" Roller Width; Single Roller; ICD7 Series; 11.675" Shaft Length; 10.3" Distance Between Frame; Ball Bearing; Steel Roller Material
支架间距离
10.3 英寸 | 261.62 毫米
轴直径/孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
10英寸 | 254毫米
轴长
11.675 英寸 | 296.545 毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新