SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
R3-75-60
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST R3-75-60
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; R3 Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material
制造商部件号
R3-75-60
BDI部件号
342499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/R3-75-60/p/342499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405204416
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
R3
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
HDPE
其它特点
Impact Resistant | Ornage | Excellent Wear and Chemical Resistance | Low Noise | Low Friction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Return
制造商货号
32836
制造商内部编号
32836
重量/磅
0.01
详细描述
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; R3 Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material
轴直径/孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
2.36英寸 | 59.944毫米
轴长
0 英寸 | 0 毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米
支架间距离
0 英寸 | 0 毫米