https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGERLRXXX-RTRN-RP3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhpT0M4eE1EQXlPRFUxTmpVMU1ERTNOQzlKVGtSV1IwVlNURkpZV0ZoZlVsUlNUbDlTVUROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZjAxMDQwYWY0MmNiMjVlMTJhZDMxMmJjOWMzZDUzZGZjYmRkMDVjYTFiZDlhMGFiZmFlNDMzNjAxMjA1MTli
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGERLRXXX-RTRN-RP3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhpT0M4eE1EQXlPRFUxTmpVMU1ERTNOQzlKVGtSV1IwVlNURkpZV0ZoZlVsUlNUbDlTVUROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZjAxMDQwYWY0MmNiMjVlMTJhZDMxMmJjOWMzZDUzZGZjYmRkMDVjYTFiZDlhMGFiZmFlNDMzNjAxMjA1MTli
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
RP3-75-50
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST RP3-75-50
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 1.97" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; RP3 Series; Sleeve Bearing; Polypropylene Roller Material
制造商部件号
RP3-75-50
BDI部件号
24481014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/RP3-75-50/p/24481014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405200746
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
RP3
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Polypropylene
其它特点
Impact Resistant | Black | Excellent Wear and Chemical Resistance | Low Noise | Low Friction | Solid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Return
制造商货号
321991SP
制造商内部编号
321991SP
重量/磅
0.01
详细描述
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 1.97" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; RP3 Series; Sleeve Bearing; Polypropylene Roller Material
滚轮直
1.97英寸 | 50.038毫米
轴直径/孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米