https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGERLRXXX-RTRN-RP3B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnek15OHhNRFU1T0RNM05EVXdOalV5Tmk5SlRrUldSMFZTVEZKWVdGaGZVbFJTVGw5U1VETkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2YjY2M2E2NjNmZmQ5ZDljZmE2NzU3MTczNTk2ZDNhMDlhN2YyYWNhN2U3NTlhZGQ4ZDJlNTcwY2U0ZTAyN2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGERLRXXX-RTRN-RP3B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnek15OHhNRFU1T0RNM05EVXdOalV5Tmk5SlRrUldSMFZTVEZKWVdGaGZVbFJTVGw5U1VETkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2YjY2M2E2NjNmZmQ5ZDljZmE2NzU3MTczNTk2ZDNhMDlhN2YyYWNhN2U3NTlhZGQ4ZDJlNTcwY2U0ZTAyN2I
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
RP3B-75-50
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST RP3B-75-50
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.24" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; RP3B Series; Sleeve Bearing; Polypropylene Roller Material
制造商部件号
RP3B-75-50
BDI部件号
342488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/RP3B-75-50/p/342488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
RP3B
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
Polypropylene
其它特点
Impact Resistant | Black | Excellent Wear and Chemical Resistance | Low Noise | Low Friction | With Rubber Surface | Solid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Return
制造商货号
321991RN
制造商内部编号
321991RN
重量/磅
0.01
详细描述
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.24" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; RP3B Series; Sleeve Bearing; Polypropylene Roller Material
滚轮直
2.24英寸 | 56.896毫米
轴直径/孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米
支架间距离
0 英寸 | 0 毫米
轴长
0 英寸 | 0 毫米


