REXNORD
REXNORD
101-8165-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 101-8165-1
Corner; 882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.6" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; Nylatron; Black
制造商部件号
101-8165-1
BDI部件号
18138275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%A8%E9%81%93/101-8165-1/p/18138275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210849610
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M00134
轨道类别
Corner
轨道位置
Inside
圆角半径
30 Inch
轨道长度
None
轨迹角
45 Deg
平顶尺寸
882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB
轨道类型
Four Piece
材料
Nylatron
颜色
Black
其它特点
TAB Design | With Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Track
名称
Track
关键字串
Corner
重量/磅
0.86
详细描述
Corner; 882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.6" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; Nylatron; Black
轨道厚度
0.6 英寸 | 15.24 毫米
轨道宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米