REXNORD
REXNORD
CT LPC279K325 R24 U-RET
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CT LPC279K325 R24 U-RET
Corner; LPC 279; One Piece; Inside | Outside; 3.94" Track Width; 2-1/4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE or Nylatron; Black or Gray
制造商部件号
CT LPC279K325 R24 U-RET
BDI部件号
18138962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%A8%E9%81%93/CT-LPC279K325-R24-U-RET/p/18138962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210870867
重量 / Kilogram
2.733
Product Group - BDI
M00134
轨道类别
Corner
轨道位置
Inside | Outside
圆角半径
24 Inch
轨道长度
None
轨迹角
90 Deg
平顶尺寸
LPC 279
轨道类型
One Piece
材料
UHMWPE or Nylatron
颜色
Black or Gray
其它特点
Return
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Track
名称
Track
关键字串
Corner
重量/磅
6.42
详细描述
Corner; LPC 279; One Piece; Inside | Outside; 3.94" Track Width; 2-1/4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE or Nylatron; Black or Gray
轨道厚度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
轨道宽度
3.94 英寸 | 100.076 毫米