REXNORD
REXNORD
CT U24B3 90DEG I/S
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CT U24B3 90DEG I/S
Corner; 879 | 880 | 881; Two Piece; Inside; 1" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE; White
制造商部件号
CT U24B3 90DEG I/S
BDI部件号
18138969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%A8%E9%81%93/CT-U24B3-90DEG-I-S/p/18138969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210719371
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00134
轨道类别
Corner
轨道位置
Inside
圆角半径
24 Inch
轨道长度
None
轨迹角
90 Deg
平顶尺寸
879 | 880 | 881
轨道类型
Two Piece
材料
UHMWPE
颜色
White
其它特点
Bevel Design | Without Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Track
名称
Track
关键字串
Corner
重量/磅
0.5
详细描述
Corner; 879 | 880 | 881; Two Piece; Inside; 1" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE; White
轨道宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轨道厚度
0.4 英寸 | 10.16 毫米