N24R3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTRKXXX-CRNR-SET-BK-SCRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoaE9TODVNekUxTURNMk1ETTNNVFV3TG1wd1p3fDE0NThiZmYwMGNlOWVlOGU2ZTcyZGI1ODk3Zjk3ODBiNjY5NTkzZWYzYjg2NDNjZDc3ZGI4NGE2MzYwMDE2Mzg
18145534 顶板链和网带轨道 

REXNORD REXNORD

N24R3

描述

REXNORD N24R3

Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Inside | Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black

制造商部件号

N24R3

BDI部件号
18145534

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210676049
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M00134
轨道类别
Corner
轨道位置
Inside | Outside
圆角半径
24 Inch
轨道长度
None
轨迹角
90 Deg
平顶尺寸
770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB
轨道类型
Two Piece
材料
Nylatron
颜色
Black
其它特点
TAB Design | With Screw | Kit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Track
名称
Track
关键字串
Corner
重量/磅
1.71
详细描述
Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Inside | Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black
轨道宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轨道厚度
0.4 英寸 | 10.16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新