REXNORD
REXNORD
114-3625-5
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-3625-5
1" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 12 Teeth; 2.28" Outside Diameter; 2.287" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
114-3625-5
BDI部件号
21473821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/114-3625-5/p/21473821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699425499
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
10072394
重量/磅
0.078
详细描述
1" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 12 Teeth; 2.28" Outside Diameter; 2.287" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
2.287 英寸 | 58.09 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.28 英寸 | 57.912 毫米
节距
0.591 英寸 | 15 毫米