114-811-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-5936N-BC-PL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJoaU5TODVNekUxTURNMU5UUTFOak13TG1wd1p3fGFjYWEyZDIwMDEzZjM3MDA5OTMwMGUwZTU0N2YxOGQ0MDVjZGY3ODQ0MmZhZTI5ZmFiYjFjMmQyNGIwYjRkMDE
21473846 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

114-811-4

描述

REXNORD 114-811-4

1" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

114-811-4

BDI部件号
21473846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 10

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699427554
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
N5936-10T
重量/磅
0.085
详细描述
1" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
2.45 英寸 | 62.23 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新