https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24481438-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmc0T0M4eE1ETTRPVEU1TlRRMU5qVTBNaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qUTBPREUwTXpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNmY4MDQ2MGYyNTNjMjBlZDdkMTBlMGYzMGIzYzJlNDFmZGE5ZDJlMTAzNWRhNTc3NzJhZGE2NzZlZjg3ZWE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24481438-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmc0T0M4eE1ETTRPVEU1TlRRMU5qVTBNaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qUTBPREUwTXpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNmY4MDQ2MGYyNTNjMjBlZDdkMTBlMGYzMGIzYzJlNDFmZGE5ZDJlMTAzNWRhNTc3NzJhZGE2NzZlZjg3ZWE5
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
1400V-10R23M-RM
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 1400V-10R23M-RM
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 82.55MM Pitch; 1400 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 280.924MM Outside Diameter; 267MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
1400V-10R23M-RM
BDI部件号
24481438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1400V-10R23M-RM/p/24481438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405093416
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1400
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Smooth Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Reinforced Polyamide
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12334
重量/磅
2.5
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 82.55MM Pitch; 1400 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 280.924MM Outside Diameter; 267MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
10.512 英寸 | 267 毫米
节距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
11.06 英寸 | 280.924 毫米


