SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
1400V-7R23M-RM
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 1400V-7R23M-RM
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 82.55MM Pitch; 1400 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 210.058MM Outside Diameter; 190MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
1400V-7R23M-RM
BDI部件号
24480792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1400V-7R23M-RM/p/24480792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405093386
重量 / Kilogram
0.665
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1400
齿数
7
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Smooth Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Reinforced Polyamide
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12331
重量/磅
1.47
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 82.55MM Pitch; 1400 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 210.058MM Outside Diameter; 190MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
节圆直径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
8.27 英寸 | 210.058 毫米
孔径
0.906 英寸 | 23 毫米