对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1400V-8R23M-RM
24480188 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

1400V-8R23M-RM

描述

SYSTEM PLAST 1400V-8R23M-RM

Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 82.55MM Pitch; 1400 Modular - Flat Top Size; 8 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 230.124MM Outside Diameter; 218MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

1400V-8R23M-RM

BDI部件号
24480188

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405093393
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1400
齿数
8
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Smooth Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Reinforced Polyamide
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12332
重量/磅
2
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 82.55MM Pitch; 1400 Modular - Flat Top Size; 8 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 230.124MM Outside Diameter; 218MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
孔径
0.906 英寸 | 23 毫米
节距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
节圆直径
8.583 英寸 | 218 毫米
外径
9.06 英寸 | 230.124 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新