https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24480178-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmc0WlM4eE1ETTRPVEExTmpVeU1ESXlNaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qUTBPREF4TnpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNjZhNDU5MWViYzUzZGE1ZTQyOGI5MDBhOTMxNTU0ZjhlY2Q5ZWEzOTY4YmUxNTRjMWY2NmU2Zjc1NWJiMzA1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24480178-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmc0WlM4eE1ETTRPVEExTmpVeU1ESXlNaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qUTBPREF4TnpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNjZhNDU5MWViYzUzZGE1ZTQyOGI5MDBhOTMxNTU0ZjhlY2Q5ZWEzOTY4YmUxNTRjMWY2NmU2Zjc1NWJiMzA1
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
1400V-9R20M-R
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 1400V-9R20M-R
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 82.55MM Pitch; 1400 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 257.048MM Outside Diameter; 242MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
1400V-9R20M-R
BDI部件号
24480178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1400V-9R20M-R/p/24480178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405093409
重量 / Kilogram
1.021
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1400
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Smooth Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Reinforced Polyamide
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12333
重量/磅
2.25
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 82.55MM Pitch; 1400 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 257.048MM Outside Diameter; 242MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
10.12 英寸 | 257.048 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
9.528 英寸 | 242 毫米


