1700-10T SPROCKET CI https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-CI1700-SPROCKET-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneU9DODVNamd4TURRMU5EazFPRE00TG1wd1p3fDE4NGY5MTBhNGQzNDViODc5OWM4ZTUyOTc3MDI4YzgzZWNhYjcyYjFhMWJkNjFiMzI1OTI5NGNmODI4Njk3Y2Q
19427439 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

1700-10T SPROCKET CI

描述

REXNORD 1700-10T SPROCKET CI

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 6-1/2" Outside Diameter; 6.369" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

1700-10T SPROCKET CI

BDI部件号
19427439

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699635775
重量 / Kilogram
2.51
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
齿数
10
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028767
重量/磅
5.55
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 6-1/2" Outside Diameter; 6.369" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
节圆直径
6.369 英寸 | 161.773 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新