REXNORD
REXNORD
1700-12T RB 3/4IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1700-12T RB 3/4IN
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 12 Teeth; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
1700-12T RB 3/4IN
BDI部件号
18138777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1700-12T-RB-3-4IN/p/18138777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210679750
重量 / Kilogram
2.724
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
齿数
12
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.75
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6267975
重量/磅
8
详细描述
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 12 Teeth; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节距
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
7.72 英寸 | 196.088 毫米
节圆直径
7.604 英寸 | 193.142 毫米