SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
1700-13R23M-RMS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 1700-13R23M-RMS
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 50MM Pitch; 1700 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 214.884MM Outside Diameter; 209MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
1700-13R23M-RMS
BDI部件号
24481166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1700-13R23M-RMS/p/24481166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166182229
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700
齿数
13
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Smooth Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12750
重量/磅
2.47
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 50MM Pitch; 1700 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 214.884MM Outside Diameter; 209MM Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway
节距
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
8.46 英寸 | 214.884 毫米
节圆直径
8.228 英寸 | 209 毫米
孔径
0.906 英寸 | 23 毫米