SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
1700-8R1.44-RMS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 1700-8R1.44-RMS
Conveying Chain Sprocket; 1.44" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 Modular - Flat Top Size; 8 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.646" Outside Diameter; 5.08" Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
1700-8R1.44-RMS
BDI部件号
24481818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1700-8R1-44-RMS/p/24481818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405204058
重量 / Kilogram
0.274
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700
齿数
8
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Smooth Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
32738
重量/磅
0.61
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1.44" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 Modular - Flat Top Size; 8 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.646" Outside Diameter; 5.08" Pitch Diameter; Smooth Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway
节距
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
外径
6.646 英寸 | 168.8 毫米
节圆直径
5.08 英寸 | 129.032 毫米

