1700-8T RB 3/4IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-1700-BC-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaU9DODVNekUxTURNek5EUTRORGM0TG1wd1p3fGMzMTJjYjhmODFiNmYyYjU2ODViZDBhOTMyOWFkMDY4MWE4NmFmNmYwOWQzODM3NjBkODIwZTgxMDc5MzMwODg
18138780 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

1700-8T RB 3/4IN

描述

REXNORD 1700-8T RB 3/4IN

1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 8 Teeth; 5-1/4" Outside Diameter; 5.143" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

1700-8T RB 3/4IN

BDI部件号
18138780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210853723
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
齿数
8
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.563
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6285372
重量/磅
3.7
详细描述
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 8 Teeth; 5-1/4" Outside Diameter; 5.143" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
节距
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.143 英寸 | 130.632 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新