https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18139288-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnelppOHhNRE00T0RrME5qUTROVEkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXpreU9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjI0NWZhZWFlNDczMWUyNzJlNzVlYzNkZTI2YmYwZGE5NjhlZjg1OGNmOWNjZmZjMGM0Y2JmOWI0ZTZhNjcxNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18139288-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnelppOHhNRE00T0RrME5qUTROVEkzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXpreU9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjI0NWZhZWFlNDczMWUyNzJlNzVlYzNkZTI2YmYwZGE5NjhlZjg1OGNmOWNjZmZjMGM0Y2JmOWI0ZTZhNjcxNg
REXNORD
REXNORD
1755-13T RB 3/4IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1755-13T RB 3/4IN
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 1.58" Pitch; 1755 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 6.78" Outside Diameter; 6.58" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
1755-13T RB 3/4IN
BDI部件号
18139288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1755-13T-RB-3-4IN/p/18139288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210692469
重量 / Kilogram
2.633
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1755
齿数
13
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10014767
重量/磅
4.45
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 1.58" Pitch; 1755 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 6.78" Outside Diameter; 6.58" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
6.58 英寸 | 167.132 毫米
外径
6.78 英寸 | 172.212 毫米
节距
1.58 英寸 | 40.132 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米