1757-12T RB 3/4IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-1757-BC-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcxWmk4eE1EYzJPVEEzTWpBeU9UY3lOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk1UYzFOMTlDUTE5TlZFeGZVazVFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGU3YzQxOTJkMjc5M2ZjZmE0YzYzZDU5NWUxYzBmM2M3NGViYzI1NWQ3N2E4ZmY5MWIwYTRlM2I4MTBiMTFh
18139290 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

1757-12T RB 3/4IN

描述

REXNORD 1757-12T RB 3/4IN

1757; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 6" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

1757-12T RB 3/4IN

BDI部件号
18139290

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210889005
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1757
齿数
12
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.5
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6288900
重量/磅
5.07
详细描述
1757; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 6" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新