UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
1933CNB18N15SQ
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. 1933CNB18N15SQ
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; CNB Modular - Flat Top Size; 1" Pitch; 18 Teeth; A-No Hub Hub Type; Finished Bore; Round; 5.75" Outside Diameter; 5.76" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
1933CNB18N15SQ
BDI部件号
21845403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1933CNB18N15SQ/p/21845403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
CNB
齿数
18
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; CNB Modular - Flat Top Size; 1" Pitch; 18 Teeth; A-No Hub Hub Type; Finished Bore; Round; 5.75" Outside Diameter; 5.76" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
节圆直径
5.76 英寸 | 146.304 毫米