2120-28R1.25-DMS-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-336131-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc1Tmk4eE1ETTRPVEU1TlRneE5qazVNQzlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk16TTJNVE14WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NDcwNDNmYTVkYmY0M2EyZDZjNzMyY2JmY2U3MTEwMjM0OGJiYzhlZmExYTc0ODk2NDBlNzBiNTNlOTZmOTU3
336131 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

2120-28R1.25-DMS-SS

描述

SYSTEM PLAST 2120-28R1.25-DMS-SS

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1/2" Pitch; 2120 Modular - Flat Top Size; 28 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 4.46" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

2120-28R1.25-DMS-SS

BDI部件号
336131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166194680
重量 / Kilogram
0.826
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2120
齿数
28
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
125601VS
重量/磅
1.82
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1/2" Pitch; 2120 Modular - Flat Top Size; 28 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 4.46" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway
节圆直径
4.46 英寸 | 113.284 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新