2190-24R1.25-DMS-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-336656-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhsTWk4eE1ETTRPVEkyTkRjMk1EZzJNaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk16TTJOalUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYmViMTU1ZWEzNTMyM2RkMzkzYmQyNGE2NDAwNTcwZWUxM2Y0YWQ1MWFiYTZkZThhZDdhNmM5M2QwMWY2NmZl
336656 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

2190-24R1.25-DMS-SS

描述

SYSTEM PLAST 2190-24R1.25-DMS-SS

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 3/4" Pitch; 2190 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.732" Outside Diameter; 5.63" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

2190-24R1.25-DMS-SS

BDI部件号
336656

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166171452
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2190
齿数
24
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
125309S
重量/磅
0.68
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 3/4" Pitch; 2190 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.732" Outside Diameter; 5.63" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
5.63 英寸 | 143.002 毫米
外径
5.732 英寸 | 145.593 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新