SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
2251-20R1.44-DMS-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 2251-20R1.44-DMS-SS
Conveying Chain Sprocket; 1.44" Bore; 1" Pitch; 2251 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.378" Outside Diameter; 6.39" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
2251-20R1.44-DMS-SS
BDI部件号
336274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2251-20R1-44-DMS-SS/p/336274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166173876
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2251
齿数
20
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
125260S
重量/磅
1.68
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1.44" Bore; 1" Pitch; 2251 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.378" Outside Diameter; 6.39" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
节圆直径
6.39 英寸 | 162.306 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.378 英寸 | 162 毫米
孔径
1.44 英寸 | 36.576 毫米



