https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 2251-21R1-DMS-SS
336294 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

2251-21R1-DMS-SS

描述

SYSTEM PLAST 2251-21R1-DMS-SS

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1" Pitch; 2251 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.732" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

2251-21R1-DMS-SS

BDI部件号
336294

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166173920
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2251
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
125262S
重量/磅
1.68
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1" Pitch; 2251 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.732" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
外径
6.732 英寸 | 170.993 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
6.71 英寸 | 170.434 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新