https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 2256-12S25M-DMS
24481072 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

2256-12S25M-DMS

描述

SYSTEM PLAST 2256-12S25M-DMS

Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 25.4MM Pitch; 2256 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 100MM Outside Diameter; 98.095MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

2256-12S25M-DMS

BDI部件号
24481072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166503642
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2256
齿数
12
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
125943
重量/磅
0.25
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 25.4MM Pitch; 2256 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 100MM Outside Diameter; 98.095MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
3.862 英寸 | 98.095 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新