REXNORD
REXNORD
2500-9T RSB 3/4IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2500-9T RSB 3/4IN
2500 | 2550 | 2565; 3" Pitch; 9 Teeth; 8.71" Outside Diameter; 8.771" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
2500-9T RSB 3/4IN
BDI部件号
18140053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2500-9T-RSB-3-4IN/p/18140053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210888992
重量 / Kilogram
7.31
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2500 | 2550 | 2565
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
2.25
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6288899
重量/磅
16.09
详细描述
2500 | 2550 | 2565; 3" Pitch; 9 Teeth; 8.71" Outside Diameter; 8.771" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
节距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.71 英寸 | 221.234 毫米
节圆直径
8.771 英寸 | 222.783 毫米