https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMSPRCKT-M-SNB2-M-QNB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJobFppOHhNRFUxTmpFd056STVNamN3TWk5SlRrUlZRMDFUVUZKRFMxUmZUUzFUVGtJeVgwMHRVVTVDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjQ1YmVlNWQ5ZTRmODcwMmY4ZDFjY2U5ZTFlMmQxNTQ5ZTc2ODkyMWUzNzZmNWJiZGVmM2RlNjU2YTJmY2Ni
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMSPRCKT-M-SNB2-M-QNB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJobFppOHhNRFUxTmpFd056STVNamN3TWk5SlRrUlZRMDFUVUZKRFMxUmZUUzFUVGtJeVgwMHRVVTVDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjQ1YmVlNWQ5ZTRmODcwMmY4ZDFjY2U5ZTFlMmQxNTQ5ZTc2ODkyMWUzNzZmNWJiZGVmM2RlNjU2YTJmY2Ni
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
3-MSNB2/MQNB-19-N SO 3/4IN SQ
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. 3-MSNB2/MQNB-19-N SO 3/4IN SQ
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; M-SNB2/M-QNB Modular - Flat Top Size; 0.5" Pitch; 19 Teeth; A-No Hub Hub Type; Finished Bore; Square; 3.11" Outside Diameter; 3.07" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
3-MSNB2/MQNB-19-N SO 3/4IN SQ
BDI部件号
21462318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3-MSNB2-MQNB-19-N-SO-3-4IN-SQ/p/21462318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
M-SNB2/M-QNB
齿数
19
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; M-SNB2/M-QNB Modular - Flat Top Size; 0.5" Pitch; 19 Teeth; A-No Hub Hub Type; Finished Bore; Square; 3.11" Outside Diameter; 3.07" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3.11 英寸 | 78.994 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
3.07 英寸 | 77.978 毫米

