3733270010N https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMSPRCKT-2700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJobU5TOHhNRFUxTmpFd01qa3dNVGM1TUM5SlRrUlZRMDFUVUZKRFMxUmZNamN3TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE0OWQwNTI5NTk4MWY0ODM4YjRkNWU3NDVmZWViMzMzMzEwNjBkZjI2ZDM3ZjdmNTBjZGM5ZjI5ZDVkZTk3YWI
20288633 顶板链和网带轮 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

3733270010N

描述

UNI-CHAINS MFG. 3733270010N

Conveying Chain Sprocket; 2700 Modular - Flat Top Size; 2.76" Pitch; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Rough Bore; Round; 8.96" Outside Diameter; 8.91" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

3733270010N

BDI部件号
20288633

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2700
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.97
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2700 Modular - Flat Top Size; 2.76" Pitch; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Rough Bore; Round; 8.96" Outside Diameter; 8.91" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
8.91 英寸 | 226.314 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.96 英寸 | 227.584 毫米
节距
2.76 英寸 | 70.104 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新