401-352-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-821-A-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMFl5ODVNekUxTURNek5qRXlNekU0TG1wd1p3fDg1YTVhYTMxZDk0NDMwNTUxN2M1M2ZhZjlhNDcxYTkzMDk3YzgxNzQ3NmFlMGJiNDcwYTM2NjJlMGQ2YWZiMjY
18140696 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

401-352-2

描述

REXNORD 401-352-2

821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

401-352-2

BDI部件号
18140696

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210688028
重量 / Kilogram
3.448
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
821 | 815 H
齿数
27
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.5
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6268802
重量/磅
7.6
详细描述
821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.56 英寸 | 166.624 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.504 英寸 | 165.202 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新