SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
600-12R23M-RM
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 600-12R23M-RM
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 63.5MM Pitch; 600 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 256MM Outside Diameter; 245.999MM Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
600-12R23M-RM
BDI部件号
24480558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/600-12R23M-RM/p/24480558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166454180
重量 / Kilogram
0.572
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
600
齿数
12
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12328
重量/磅
1.26
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 23MM Bore; 63.5MM Pitch; 600 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 256MM Outside Diameter; 245.999MM Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
外径
10.079 英寸 | 256 毫米
节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.906 英寸 | 23 毫米
节圆直径
9.685 英寸 | 245.999 毫米