800-21R23M-RMS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-821S-A-MPL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMlppODRPVFl4TkRBMU5ERTVOVFV3TG1wd1p3fDY0ODZjZDYwYWU2Nzc0ODE3ZjFlNDQzZjIzYjFiM2U0MmI2Y2YzNWI3YjJhOTk2M2UyMzQwNmRhYmE4YTlhMmM
336781 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

800-21R23M-RMS

描述

SYSTEM PLAST 800-21R23M-RMS

821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.08" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

800-21R23M-RMS

BDI部件号
336781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166182113
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
821 | 815 H
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12901
重量/磅
1.15
详细描述
821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.08" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
5.08 英寸 | 129.032 毫米
节圆直径
5.09 英寸 | 129.286 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新