https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 815-19R30M-DMS
336740 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

815-19R30M-DMS

描述

SYSTEM PLAST 815-19R30M-DMS

Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 Modular - Flat Top Size; 19 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 117MM Outside Diameter; 117.348MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

815-19R30M-DMS

BDI部件号
336740

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166191900
重量 / Kilogram
0.449
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815
齿数
19
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12530
重量/磅
0.99
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 Modular - Flat Top Size; 19 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 117MM Outside Diameter; 117.348MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
外径
4.606 英寸 | 117 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节圆直径
4.62 英寸 | 117.348 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新