https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815S-A-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd3WVM4eE1EYzJPREkwTVRJeU9UZzFOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ERTFVMTlCWDFCTVgxSk9SRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwMjY1OTlmMGFiMTM2MzkyNjQxNDg3ODRhYWM2MDI2ZWYzNmQ5MjY1NzQ3NGY0NDBlM2ViYThhODU3YTQ5NjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815S-A-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd3WVM4eE1EYzJPREkwTVRJeU9UZzFOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ERTFVMTlCWDFCTVgxSk9SRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwMjY1OTlmMGFiMTM2MzkyNjQxNDg3ODRhYWM2MDI2ZWYzNmQ5MjY1NzQ3NGY0NDBlM2ViYThhODU3YTQ5NjA
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
815-25R1.5-DS-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 815-25R1.5-DS-SS
1-1/2" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.06" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
815-25R1.5-DS-SS
BDI部件号
336383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/815-25R1-5-DS-SS/p/336383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw | Nickel Plated Brass Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
32068
重量/磅
1.3
详细描述
1-1/2" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.06" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
6.06 英寸 | 153.924 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米

