https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815S-A-PL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhtT0M4eE1EYzJOekF5T0RReU1EWXpPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ERTFVMTlCWDFCTVgxSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2IxOGJiMGFhODM5YmI3YjdkMDlkOWYzYjJkZGIzYzY4NGQ1YjRhNWZiYTk5ZmQ0ZGEzODRhYzI5ZDEwMmMzYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815S-A-PL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhtT0M4eE1EYzJOekF5T0RReU1EWXpPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ERTFVMTlCWDFCTVgxSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2IxOGJiMGFhODM5YmI3YjdkMDlkOWYzYjJkZGIzYzY4NGQ1YjRhNWZiYTk5ZmQ0ZGEzODRhYzI5ZDEwMmMzYQ
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
815-25R1-RS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 815-25R1-RS
1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.06" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; A-No Hub; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
815-25R1-RS
BDI部件号
336371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/815-25R1-RS/p/336371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166189037
重量 / Kilogram
0.789
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw | Nickel Plated Brass Nut | Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
321090
重量/磅
1.74
详细描述
1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.06" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; A-No Hub; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.06 英寸 | 153.924 毫米

