815-25R23M-RMS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815S-A-MPL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoa055ODRPVFl4TkRBMU1Ea3hPRGN3TG1wd1p3fGY1M2U5MjE5NzE2MWFiZjExMTEzNTVlYmI5NzA2MmY0NGRiNjU2MzYzMTFhMDVlOTIxZTY3MDk5ZGU4ZmNlMWQ
336360 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

815-25R23M-RMS

描述

SYSTEM PLAST 815-25R23M-RMS

60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.06" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

815-25R23M-RMS

BDI部件号
336360

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166182151
重量 / Kilogram
0.599
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12908
重量/磅
1.32
详细描述
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.06" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.06 英寸 | 153.924 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新