815-25R25M-DS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-336384-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoak55OHhNRE00T1RFd05ERTVOelkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNek0yTXpnMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTJiODk1MjkxMTkyNzFlM2I4MTIzMjNiNDU2ZTk1OWViYjA3NDNkMDQ5M2ZlYmQ4YjNiMmY5ZTEyNjdjODAzNQ
336384 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

815-25R25M-DS

描述

SYSTEM PLAST 815-25R25M-DS

Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 154MM Outside Diameter; 153.213MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

815-25R25M-DS

BDI部件号
336384

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166190910
重量 / Kilogram
0.798
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Reinforced Polyamide | Stainless Steel Screws | Nickel Plated Nuts
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12065N
重量/磅
1.76
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 154MM Outside Diameter; 153.213MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米
外径
6.063 英寸 | 154 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新