https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-815-A-RND-FB-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobVlpOHhNRFF6TWpFNE5qRTROemd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVrNUVYMFpDWDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGZjZjBmZjI0MzEzNjMwZDk5Mzk5NzY2MTI3M2ExZWQ1Njk0ODgzMWIyODYwOTZkOWRmNTU4M2Y1ZTQ2Mzdj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-815-A-RND-FB-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJobVlpOHhNRFF6TWpFNE5qRTROemd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVrNUVYMFpDWDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGZjZjBmZjI0MzEzNjMwZDk5Mzk5NzY2MTI3M2ExZWQ1Njk0ODgzMWIyODYwOTZkOWRmNTU4M2Y1ZTQ2Mzdj
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
815A15B 1-1/4 KW/SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 815A15B 1-1/4 KW/SS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 3.63" Outside Diameter; 3-11/16" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
815A15B 1-1/4 KW/SS
BDI部件号
21516008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/815A15B-1-1-4-KW-SS/p/21516008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.63
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
15
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
3.6
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 3.63" Outside Diameter; 3-11/16" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.63 英寸 | 92.202 毫米